曜日別特売
4582447134631 TB A型スタンドボード テンポスドットコム 73434256

TB A型スタンドボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ボード面黒板面:塗装MDF、光沢面:塗装鋼板、裏面:MDF、フレーム:天然木、開脚固定金具:鋼材、キャップ:ABS
注文コード
73434256
品番
4582447134631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

マーカーもチョークも使える2Wayタイプ
ボート両面の材質が異なり、ツルツルした質感の光沢面と、ザラザラした質感の黒板面の2Way仕様!
木枠の淵の深さや盤の厚みを調整することで、盤面の反りやすさを改善しました!
サイズはM,Lの2サイズ!入口のスペースや雰囲気に合わせてお選び下さい!
木枠の光沢も美しい一品です。自信を持っておすすめ致します!

材質
ボード面黒板面:塗装MDF、光沢面:塗装鋼板、裏面:MDF、フレーム:天然木、開脚固定金具:鋼材、キャップ:ABS
寸法(mm)
幅520×奥行605×高さ1100、ボード面寸法:幅460×高さ840
付属品
開脚固定金具
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする