着脱式腰袋 電工2段大

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73434682 品番SFKBN-DK2L
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 形状2段 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)425 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73434682
2022-08-08
用途:
メンテナンス作業時
蒼樹商店 様 (建設業・工事業)

多種多様な工具を持ち歩きたいので購入しました。
内部、外部にポケットも多くて持ち運びしやすく使いやすいです。

対象商品:
73434682
2020-02-07
用途:
機械設置工事
建設業・工事業

購入の際、メーカーホームページで商品を確認し購入したが、本来セフの両脇に、補強のツメがついているはずが、付いていなかった。メーカーに問い合わせたところ、この商品にはツメは付いていないとの事だった。その後ホームページのツメの部分が、掲載されていなかった。ツメが無いせいで、歩行するたび前後に揺れて、安定しない。仕事柄腰袋には結構物を入れるので、耐久性が少し心配だ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする