SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 73434716 SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 73434716 SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 73434716 SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 73434716 SFKBN-2M 着脱式腰袋 2段中 タジマツール(TJMデザイン) 73434716

着脱式腰袋 2段中

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73434716 品番SFKBN-2M
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番335-3958 形状2段 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)395 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73434716
2026-02-28
用途:
解体
その他業種

使いやすいくてとても丈夫だった
見た目もシンプルですごくかっこよかった
形も崩れにくくセフ付きなので取り外しも楽々でした

対象商品:
73434716
2020-04-12
用途:
工具箱を持参したくない時
久保田商事株式会社 様 (製造業)

取り外しできる点が素晴らしい。
ドライバー用2本差しと併用していますが、こちらの製品でドライバー差し部分などあればより便利になると思います。

2019-04-10
用途:
屋根工事用腰袋

取り外しが簡単で造りもしっかりしています。
手の出し入れもスムーズに行え、釘等の取り出しにストレスを感じる事は無いと思います。

対象商品:
73434716
2018-03-13
用途:
外壁補修、テラス屋根工事
建設業・工事業

簡単に着脱出来るのでとても便利です。
あとは耐久性がどれ程あるかが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする