任意波形/ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73435118 品番 AFG2021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

20MHz・250MS/s・1ch

適合機種20MHz 1ch レコード長128Kポイント 任意波形/ファンクション・ジェネレータ 付属品USBケーブル、BNCケーブル(出力チャンネル数に準じる)、CD-ROM(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラマーズ・マニュアル、サービス・マニュアル、LabVIEW/IVIドライバを収録)、電源ケーブル、日本語オーバーレイ、校正証明書(英文) 仕様【エッジ・トランジション時間】18ns〜625s、【メモリ:サンプル・レート】2〜128K:250MS/s、【ジッタ(実効値)】4ns、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力のみ 直流抵抗(50)-5〜+5V チャンネル数1 分解能(パルス)10psまたは5桁、エッジ・トランジション時間:10psまたは4桁、垂直軸:14ビット、振幅:0.1mVp-p、0.1mVrms、1mV、0.1dBまたは4桁 インターフェースUSB1.1/LAN/GPIB【SCPI-1999.0、IEEE488-2規格に対応),Oot.GLにてLAN/GPBIに対応 周波数帯域(MHz)(ノイズ)20、(有効アナログ-3dB)34 出力範囲±5V 開放端子電圧20mVp-p〜20Vp-p デューティー比0.001〜99.999%(パルス幅に制限が適用) 不揮発分メモリ(波形/設定):4/4 立ち上り/立ち下がり時間20ns以下 波形正弦波:1μHz〜20MHz、方形波:1μHz〜10MHz、ランプ波:1μHz〜200kHz、パルス波、その他:1μHz〜200kHz(sin・x/x、指数立上り、Gaussian、Lorenz、Haversine)、DC、ノイズ、任意波形:1mHz〜10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート) 振幅(50Ω)10mVp-p〜10Vp-p 言語表示日本語を含む8ヶ国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数30.00ns〜999.99s×1μHz〜10MHz 校正証明書付き

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする