曜日別特売
DMM4040 6.5桁デジタル・マルチメータ Tektronix(テクトロニクス) 73435154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5桁デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
73435154
品番
DMM4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥171,000

6.5桁

仕様
トレンド・プロット、ヒストグラム、統計、外部ストレージ(USB)、デュアル表示
測定項目
DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード
桁数
6.5
インターフェース
GPIB、LAN、RS232
測定速度(秒)
(最大)995
抵抗測定
(測定レンジ)10Ω-1GΩ、(最小分解能)10μΩ、(基本最高確度)0.01%
直流電圧測定
(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.0035%
交流電圧測定
(測定レンジ)100mV-1000V、(最小分解能)100nV、(基本最高確度)0.06%、(周波数帯域)3Hz-300kHz
直流電流測定
(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.05%
交流電流測定
(測定レンジ)100μA-10A、(最小分解能)100pA、(基本最高確度)0.1%、(周波数帯域)3Hz-10kHz

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73435154DMM404019945005DMM6500DMM4040 6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ Tektronix(テクトロニクス) 199450056.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータTektronix(テクトロニクス)1台
¥298,800
税込¥328,680
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする