ウルトラ耐熱スパテラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1,200 注文コード73435270 品番SPOT-120
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

割れ欠けに強い特殊樹脂を採用
「ウルトラ耐熱スパテラ」は割れや欠けに強い特殊樹脂製であるため、異物混入による食品廃棄、回収リスクを軽減。また、水分を吸わず黒カビの発生の心配がなく、衛生的です。
高温・長時間の調理に対応
「ウルトラ耐熱スパテラ」の調理時耐熱温度は230℃。高温調理であるカレーやハヤシライス等に使用されるブラウンルーの調理にもご使用いただけます。
先端一体形状で洗浄性良好
「ハイテクスパテラ」シリーズとほぼ同様の構造ですが、先端部の形状を一新しました。
段差のない一体型形状となっており、洗浄性も良好!剥がれや残渣が詰まる不安もありません。

幅(mm)174 全長(mm)1,200 質量(g)1400 耐熱温度(℃)先端:230 先端材質ナイロン系特殊エンブラ
注意
※保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
※紫外線殺菌を長時間ご使用になると変色する事がありますが、使用上の問題はありません。
※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする