曜日別特売
THA-476SUS-160 ステンレスパワーグリップ 栃木屋 73437047

ステンレスパワーグリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ねじ径M5
内容量1個注文コード73437047品番THA-476SUS-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)
「取っ手型ハンドル」に適合しています。
【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】
ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。

用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
高さ(mm)
57
ねじ径
M5
取付ピッチ(mm)
160
材質
ステンレス
タイプ
オールステンレス、表取付型、裏取付型
RoHS指令(10物質対応)
対応
SEMI規格準拠
S8-0218(セクション6.7.1)
注意
※取付ねじは十字穴付きなべ小ねじ、六角穴付きボルトを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする