アンギュラ玉軸受 UCDTP4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード73438128 品番7000UCDTP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は内径dなど3種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)10 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする