NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
注文コード
73438164
品番
7000UCP5
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
接触角(°)
15°
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方