NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UDF/GMP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73438173
品番
7000UDF/GMP5
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
内径(Φmm)
10
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方