アンギュラ玉軸受 UDF/GNP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73438198 品番 7000UDF/GNP5
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
内径(Φmm)10 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする