アンギュラ玉軸受 DF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 幅(mm)16 注文コード73438225 品番7001DF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径d・幅など15種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)12 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする