NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
内径(Φmm)
12
注文コード
73438234
品番
7001UCDB/GLP5
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
12
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
28
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方