NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
幅(mm)
18
注文コード
73438356
品番
7002DF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
内径d・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
15
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方