NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 DF/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73438365
品番
7002DF/GNP5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方