アンギュラ玉軸受 UDF/GNP5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード73438496 品番7002UDF/GNP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径dなど4種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)15 内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 幅(mm)18 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする