NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 L1DF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438523
品番
7003L1DF
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
幅(mm)
20
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方