NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GMP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73438532
品番
7003UCDB/GMP5
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅(mm)
20
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方