NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
内径(Φmm)
30
注文コード
73438715
品番
7006UCDB/GLP5
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
30
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅(mm)
26
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方