NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
幅(mm)
32
注文コード
73438995
品番
7010DF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
内径d・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
幅(mm)
32
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方