アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 内径(Φmm)55 注文コード73439056 品番7011UCDB/GLP5
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径d・内径など10種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)55 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)90 幅(mm)36 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする