NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCG/GLP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
内径(Φmm)
55
注文コード
73439083
品番
7011UCG/GLP4
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
55
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方