NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
内径(Φmm)
60
注文コード
73439153
品番
7012UCP5
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
60
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方