アンギュラ玉軸受 DF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73439162 品番 7013DF
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
内径(Φmm)65 内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 幅(mm)36 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする