アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 内径(Φmm)65 注文コード73439178 品番7013UCDB/GLP5
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は内径d・内径など10種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)65 内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅(mm)36 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする