アンギュラ玉軸受 UCDB/GLP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)75 内径(Φmm)75 注文コード73439266 品番7015UCDB/GLP5
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内径d・内径など10種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)75 内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)115 幅(mm)40 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする