NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439302
品番
7015UCP4
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
75
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
115
幅B(mm)
20
幅(mm)
20
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方