アンギュラ玉軸受 L1DF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード73439327 品番7016L1DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品は内径dなど4種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)80 内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)125 幅B(mm)22 幅(mm)44 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする