NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CT1P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73439537
品番
7022CT1P5
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
110
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
28
幅(mm)
28
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方