NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
内径(Φmm)
120
注文コード
73439564
品番
7024UCG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
120
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
幅(mm)
28
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方