アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)180 内径(Φmm)180 外径D(Φmm)280 注文コード73439616 品番7036
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は内径d・内径・外径Dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)180 内径d(Φmm)180 外径D(Φmm)280 幅B(mm)460 幅(mm)46 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする