NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CDB/GLP4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73439722
品番
7203CDB/GLP4
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
17
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
40
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方