アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 幅(mm)24 注文コード73439756 品番7203CDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は内径d・幅など11種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)17 内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅(mm)24 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする