アンギュラ玉軸受 T2P5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73439774 品番 7203T2P5
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内径(Φmm)17 内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 幅(mm)12 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする