NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CG/GLP4
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
73439835
品番
7204CG/GLP4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
20
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
幅(mm)
14
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方