アンギュラ玉軸受 BL1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 幅(mm)17 注文コード73440002 品番7207BL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,955
この商品は内径d・幅など6種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)35 内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 幅(mm)17 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73440002 7207BL1 59134681 7207BL1G 画像準備中 アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする