NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CG/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440045
品番
7207CG/GNP5
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
35
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
幅(mm)
17
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方