NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 DF/GL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73440115
品番
7208DF/GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40
幅(mm)
36
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
18
内径d(Φmm)
40
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方