NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
内径(Φmm)
45
注文コード
73440194
品番
7209CDB/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内径d・内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
45
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
幅(mm)
38
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方