NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
幅(mm)
40
注文コード
73440264
品番
7210CDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内径d・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅(mm)
40
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方