アンギュラ玉軸受 DF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73440334 品番 7211DF
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
内径(Φmm)55 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 幅(mm)42 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする