アンギュラ玉軸受 T2P5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73440377 品番 7212T2P5
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径(Φmm)60 内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 幅(mm)22 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする