NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CP4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440395
品番
7213CP4
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
65
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
23
幅(mm)
23
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方