NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 CP5
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
内径(Φmm)
65
幅(mm)
23
注文コード
73440404
品番
7213CP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
内径d・内径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
65
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
23
幅(mm)
23
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方