NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
内径(Φmm)
70
注文コード
73440438
品番
7214BG
参考基準価格(税別)
¥13,335
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
70
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
48
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方