NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BL1G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440447
品番
7214BL1G
参考基準価格(税別)
¥19,425
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
70
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
48
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方