NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 L1DF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440596
品番
7216L1DF
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
80
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
26
幅(mm)
52
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方