NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73440666
品番
7218T2DB/GMP4
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
90
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅(mm)
60
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方