NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BDB/GLP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73440675
品番
7219BDB/GLP5
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
95
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
170
幅(mm)
64
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方