NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 BL1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440684
品番
7219BL1
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
95
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
32
幅(mm)
32
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方